Piła uniwersalna PUK z brzeszczotem uniwersalnym (310) uchwyt stały

Nr art.: 581220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • długość listków: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 290 mm
długość listków 150 mm
położenie uchwytu przesuwne nie
zamontowany brzeszczot Brzeszczot uniwersalny
Rodzaj produktu Piła łukowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Numer producenta 305250
Producent/osoba odpowiedzialna JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Opis

Wykonanie:

Mała i poręczna, wydajne cięcie.
ze stałym uchwytem z drewna, lakierowanym na czerwono. Kabłąk z pręta stalowego brązowanego.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

W dostawie:

Wraz z uniwersalnym brzeszczotem do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Długość brzeszczotu 150 mm.