Universele zaag ‘PUK’ met universeel blad (310) Handgreep vaststaand

Artikelnummer: 581220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 290 mm
Bladlengte 150 mm
Handgreeppositie verstelbaar nee
gemonteerd zaagblad Universeel zaagblad
Producttype Beugelzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 581220
EAN/GTIN 4010124305307
Nummer fabrikant 305250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Klein en handzaam, goede zaagcapaciteit.
Met vaststaande, rood gelakte houten greep. Beugel van geblauwd rondstaal.
De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief universeel zaagblad voor metaal, aluminium, hout en kunststof. Bladlengte 150 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan