Miniaturowe piły ręczne Ergonomiczny chwyt

Nr art.: 581195
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • długość listków: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 260 mm
długość listków 150 mm
położenie uchwytu przesuwne nie
zamontowany brzeszczot Brzeszczot uniwersalny
Przydatność brzeszczota do materiału metal; aluminium; drewno; tworzywo sztuczne
Rodzaj produktu Piła łukowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581195
EAN / GTIN 4045197786203
Numer producenta 581195
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa piłka kabłąkowa z ergonomicznym uchwytem umożliwiającym niemęczącą pracę w trudno dostępnych miejscach. Dynamiczny kształt zapewnia idealny przepływ siły oraz większą kontrolę nad brzeszczotem. Bezstopniowe napinanie brzeszczotu za pomocą nakrętki radełkowej.
Długość brzeszczotu 150 mm.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

W dostawie:

W zestawie uniwersalny brzeszczot do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego.