Exécution:
Scie à archet compacte avec poignée ergonomique pour un travail sans effort dans des endroits difficiles d'accès. La forme dynamique garantit un flux de force idéal et améliore le contrôle au niveau de la lame de scie. Réglage progressif de la tension de la lame à l'aide de la vis moletée.
Longueur de lame 150 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.
Livraison:
Avec lame universelle pour le métal, l'aluminium, le bois et le plastique.