Piła kabłąkowa Ergo do metalu 325 z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby

Nr art.: 580600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał kabłąka stal
Alternatywny kąt brzeszczotu 55 stopni
Maks. naprężenie brzeszczotu 1 000 N
Naprężenie brzeszczotu Automatycznie
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 400 mm
długość brzeszczotu 300 mm
Liczba zębów na cal 24
materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Liczba brzeszczotów 1
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 580600
EAN / GTIN 7311518214852
Numer producenta 325
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Unikatowa kabłąkowa piła do metalu BAHCO Ergo z wyjątkowo dużą siłą napięcia brzeszczotu (ponad 1000 N lub 100 kG). Ergonomiczna konstrukcja nie powoduje zmęczenia. Bardzo łatwe, sprężynowe mocowanie brzeszczotu pozwala na jego szybką wymianę z automatycznym napięciem. Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 55°, do cięcia równo z powierzchnią. Długość całkowita 400 mm.
Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

W dostawie:

Wraz z brzeszczotem bimetalowym SANDFLEX® nr 582900.