Ergo profi fémfűrész keret 325 bimetall fűrészlappal, 24 fog

Cikkszám: 580600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lap hossza: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Teljes hossz 400 mm
Lap hossza 300 mm
Lapfeszesség max. 1 000 N
Alternatív fűrészlap szög 55 fok
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 580600
EAN / GTIN 7311518214852
Gyártó száma 325
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Egyedülálló BAHCO Ergo fémfűrész keret maximális lapfeszességgel (1000 N ill. 100 kp felett). Ergonomikus szerkezet a fáradtságmentes munkavégzéshez. Egyszerű rugós laprögzítés a gyors lapcsere érdekében automatikus feszítéssel. Alternatív laprögzítés 55°-ban egysíkú vágásokhoz. Teljes hossz 400 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582900 sz. SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.