Ergo Profi rėminis pjūklas metalui 325 su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys

Prekės Nr.: 580600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lankelio medžiaga plienas
Alternatyvus pjūklelio kampas 55 laipsniai
Pjūklelio įtempimas maks. 1 000 N
Lakštų įtempimas automatin.
Produkto rūšis pjūklas metalui
Rankenos medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 400 mm
Pjūklelio ilgis 300 mm
Dantų skaičius colyje 24
Pjūklelio medžiaga iš bimetalo
Pjūklelių skaičius 1
Pjūklo keitimas be įrankių
Paskirtis Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 580600
EAN / GTIN 7311518214852
Gamintojo numeris 325
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Unikalus BAHCO ergo metalinis pjūklo lankas, maksimaliai įtempiantis ašmenis (virš 1000 N arba 100 kp). Ergonomiškas dizainas efektyviam darbui. Paprasčiausias spyruoklinis pjūklelio tvirtinimas greitam pjūklelių keitimui, įtempimas automatinis. Alternatyvus pjūklelio tvirtinimas 55° kampu paviršiniams pjūviams. Visas ilgis 400 mm.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekiama:

Yra SANDFLEX® pjūklelis iš bimetalo Nr. 582900.