Ergo Profi-nedstryger 325 med bimetalklinge 24 tænder

Art.-nr.: 580600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, bøjle stål
Alternativ savklingevinkel 55 grader
Bladspænding, maks. 1.000 N
Bladspænding automatisk
Produkttype nedstryger
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 400 mm
Længde, blad 300 mm
tænder pr. tomme 24
Materiale, savklinge Bimetal
Antal savklinger 1
Savklingeskift uden værktøj
Brugsområde Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 580600
EAN/GTIN 7311518214852
Producentnummer 325
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Udførelse:

Enestående BAHCO Ergo-nedstryger med maksimal klingespænding (over 1000 N og 100 kp). Ergonomisk konstruktion, der gør arbejdet mindre trættende. Simpel fjederunderstøttet klingeopspænding giver hurtigt klingeskift med automatisk opspænding. Alternativ opspændingsvinkel på 55° til plansnit. Samlet længde 400 mm.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive SANDFLEX® bimetalhåndsavklinge nr. 582900.