{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Zielony | Zielony jodłowy | |
| Kolor | Zielony | |
| Długość | 200 cm | |
| Szerokość | 475 mm | |
| Minimalny zakres temperatur | -30 °C | |
| Maksymalny zakres temperatur | 100 °C | |
| Wersja | Docięcie | |
| Właściwości | Przeciwpoślizgowa; Trudnopalne | |
| Rodzaj produktu | maty antypoślizgowe |
| Numer artykułu | 5790250 | |
| EAN / GTIN | 4010886579022 | |
| Numer producenta | 5790250 | |
| Numer L | L60160 3958 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |