Trzpieniowe szczotki druciane, węglik krzemu (SIC), ⌀ 38 mm, Ziarnistość: 120

Nr art.: 575050 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia Pokryte
Szeroki brzeg L3 10 mm
Wysokość części roboczej H1 10 mm
Średnica szczotki D1 38 mm
Dosuw min. 0,3 mm
Dosuw maks. 1 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Posuw min. 800 mm/min
Posuw maks. 3 000 mm/min
Maks. prędkość obrotowa 4 500 min-1
Materiał ścierny karborund (SiC)
Uziarnienie 120
Stopień rozdrobnienia średni
Typowe zastosowanie Okrawanie; Szlifowania dokładnego
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731
Numer producenta 575050 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczotki okrągłe o bardzo gęstej szczecinie szlifierskiej (pełne pokrycie) zalanej w talerzu z tworzywa sztucznego. Duża stabilność kształtu dzięki wzajemnie podpierającym się włóknom szczeciny. Bardzo duża trwałość. Szczecina nylonowa o bardzo dużej zawartości ziaren karborundowych, do zastosowania uniwersalnego.
Uchwyt 6 mm, odlany na stałe.

Zaleta:

  • obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania
  • powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu
  • bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu
  • szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów
  • bardzo duża dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

W centrach obróbki CNC i w zastosowaniach robotycznych, preferowane do szlifowania na mokro ze środkiem chłodząco-smarującym. Do obróbki powierzchni bocznych i wewnętrznych: precyzyjne usuwanie zadziorów (np. gwinty), zaokrąglanie krawędzi, prace dokładne po frezowaniu, wykańczanie powierzchni.

Wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.