Okrugle četke s drškom od silicij-karbida (SIC) 120

Artikl br.: 575050 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 38 mm
Granulacija 120
Stupanj finoće srednje
Debljina svornjaka 0,6 mm
Širina završetka L1 10 mm
Duljina obruba H1 10 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC), natopljeno
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
preporučen broj okretaja 2.400 min-1 - 2.800 min-1
maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
Podešavanje posmaka 800 mm/min - 3.000 mm/min
Dostava 0,3 (fino) – 1,0 (grubo) mm
Pogonski stroj CNC centri za obradu; korištenje robota
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Okrugle četke s vrlo gustim rasporedom čekinja (gusto popunjene) fiksno zalivene u plastičnom tanjuru. Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja. Najlonske čekinje s vrlo visokim udjelom silicij-karbidnog zrna za univerzalnu primjenu.
6 mm drška, fiksno lijevana.

Prednost:

  • Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka strojne obrade.
  • Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.
  • Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.
  • Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.
  • Vrlo visoka preciznost rotacije.

Upotreba:

Na CNC obradnim centrima i ako se koriste roboti; preferira se kod mokrog brušenja sa sredstvom za hladno podmazivanje. Za obradu bočnih i unutarnjih površina: precizno skidanje srha (npr. navoji), zaobljavanje bridova, precizne obrade nakon glodanja, završne obrade površine.

Napomena:

Posebne izvedbe dostupne na upit.