Varsipyöröharjat piikarbidi (SIC), ⌀ 38 mm, Rakeisuus: 120

Tuote nro.: 575050 120
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 38 mm
Rakeisuus 120
Hienousaste keskikova
Harjaksen paksuus 0,6 mm
Harjaosan leveys L1 10 mm
Harjaosan pituus H1 10 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Hioma-aine Piikarbidi (SiC) sidottu
Hioma-aineen lyhenne SiC
Suositeltu kierrosluku 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
Syöttö 800 mm/min - 3 000 mm/min
Syöttö 0,3 (hieno) – 1,0 (karkea) mm
Käyttökone CNC-työstökeskukset; robottikäyttö
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731
Valmistajan numero 575050 120
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pyöröharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Korkea muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä. Nailonharjakset, joissa on erittäin korkea piikarbidiraeosuus, yleiskäyttöön.
6 mm;n varsi, pysyvästi valettu.

Etu:

  • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
  • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
  • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
  • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
  • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Työstettävissä sivu- ja sisäpinnoilta: tarkka purseenpoisto (esim. kierre), kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely.

Ohje:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.