Ronde borstels op stift, siliciumcarbide (SIC) 120

Artikelnummer: 575050 120
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 38 mm
Korrelgrootte 120
Fijnheidsgraad middel
Borsteldraaddikte 0,6 mm
Bezettingsbreedte L1 10 mm
Lengte borsteldeel H1 10 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Slijpmiddel Met siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Aanbevolen toerental 2.400 min-1 - 2.800 min-1
Maximaal toerental 4.500 min-1
Aandrijfsnelheid 800 mm/min - 3.000 mm/min
Aanzet 0,3 (fijn) – 1,0 (grof) mm
Aandrijfmachine CNC-bewerkingscentra; gebruik van robots
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575050 120
EAN/GTIN 4045197977731

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde borstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd. Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
6 mm schacht, vast ingegoten.

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Voor het bewerken van zij- en binnenvlakken: precies afbramen (bijv. schroefdraden), afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.