Varsilaikkaharja, keraaminen hiomarae (CER) 120

Tuote nro.: 575026 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 120
Harjasten ⌀ D1 50 mm
Lautasen ⌀ D2 55 mm
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
varren ⌀ Ds 6 mm
Hienousaste keskikova
Harjaksen paksuus 0,6 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Suositeltu kierrosluku 1 200 min-1 - 2 400 min-1
Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
Syöttö 800 mm/min - 3 000 mm/min
Syöttö 0,3 (hieno) – 2,0 (karkea) mm
Tuotetyyppi Laikkaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575026 120
EAN / GTIN 4062406287061

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laikkaharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Korkea muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä.
6 mm;n varsi, pysyvästi valettu.
Nailonharjakset, joissa käytetään keramiikkarakeita. Aggressiivisempi hiontateho.

Etu:

  • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
  • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
  • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
  • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
  • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely esim. tiivis- ja kosketuspinnoille.

Ohje:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript