{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szemcsézet | 120 | |
| Kefe ⌀ D1 | 50 mm | |
| Tárcsa ⌀ D2 | 55 mm | |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Finomsági fokozat | közepes | |
| Sörte vastagsága | 0,6 mm | |
| Keferész hossza H1 | 25 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 1 200 min-1 - 2 400 min-1 | |
| Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
| Előtolás | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
| Fogásvétel | 0,3 (finom) – 2,0 (durva) mm | |
| Termék fajtája | Tárcsakefe |
| Cikkszám | 575026 120 | |
| EAN / GTIN | 4062406287061 | |
| Gyártó száma | 575026 120 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |