Szczotka pędzelkowa drut ze stali INOX, 0,30 mm, Typ: 10X80

Nr art.: 574600 10X80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 120 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 80 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Średnica szczotki D1 12 mm
Długość ścisków L2 80 mm
Średnica ścisków D2 10
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574600 10X80
EAN / GTIN 4017359006955
Numer producenta 458361
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę,⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.