Penseelborstel RVS-draad 0,30 mm 10X80

Artikelnummer: 574600 10X80
op aanvraag
Op voorraad
2.103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 12 mm
Totale lengte L 120 mm
Klemdeel-⌀ D2 10 mm
Klemdeellengte L2 80 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574600 10X80
EAN/GTIN 4017359006955
Nummer fabrikant 458361

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.