Ravna ščetka INOX-žica 0,30 mm, Tip: 10X80

Št. art.: 574600 10X80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 12 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ spone D2 10 mm
Dolžina spone L2 80 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574600 10X80
EAN/GTIN 4017359006955
Številka proizvajalca 458361
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.