• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola a pennello filo in INOX 0,30 mm, Modello: 10X80

Codice art.: 574600 10X80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.919 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 12 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Strettoio D2 10 mm
Lunghezza strettoio L2 80 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574600 10X80
EAN / GTIN 4017359006955
Codice del produttore 458361
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili e trapani a mano. Per la pulizia e la sbavatura di punti di difficile accesso.