Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 80X18mm

Artiklové číslo: 574100 80X18
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
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Stříbrná
Široký lem L3 13 mm
Výška lemu H1 20 mm
Průměr kartáče D1 80 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574100 80X18
EAN / GTIN 4017359015810
Číslo výrobce 418143
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Velmi kvalitní vlnité dráty, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.