Okrugla četka s drškom Čelična žica 0,20 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 70X16mm

Artikl br.: 574100 70X16
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
158 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
⌀ četke D1 70 mm
Širina završetka L1 14 mm
Duljina obruba H1 19 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574100 70X16
EAN / GTIN 4017359042823
Broj proizvođača 417143
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.