Bristle-Brush typ C, ⌀ 150 mm, BB-ZB, ziarnistość: 80

Nr art.: 573555 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 80
⌀ szczotki D1 150 mm
szerokość szczotki 12 mm
oznaczenie producenta BB-ZB
kolor żółte
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Numer producenta 33215
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.
Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm).
z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów.
Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. 
Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. 
Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
⌀ otworu 25,4 mm z dołączonymi pierścieniami redukcyjnymi ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Z adapterem nr 573580 możliwość łączenia w zestawy o dowolnej szerokości. Zastosowanie na szlifierkach podwójnych albo na szlifierkach prostych i wałkach giętkich z trzpieniem mocującym nr 556380 wielk. 1.