• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Specjalna szczotka do czyszczenia z systemem szybkiej wymiany ⌀ 115 mm, uziarnienie: 120

Nr art.: 573531 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    246,98 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    205,81 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Kolor pokrycia Białe
Średnica szczotki D1 115 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M M14
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie 120
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573531 120
EAN / GTIN 9003173146330
Numer producenta 34570193
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
Z uchwytem M14 do bezpośredniego zastosowania w szlifierkach kątowych bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu.