Speciale reinigingsborstel snelwisselsysteem ⌀ 115 mm 120

Artikelnummer: 573531 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 46,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 39,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 120
Kleur wit
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573531 120
EAN/GTIN 9003173146330
Nummer fabrikant 34570193

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.

Toepassing:

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Met geïntegreerde M14 opname voor directe toepassing op haakse slijpers zonder verdere toebehoren.