{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau corps de base | plastique | |
| Matériau garniture | nylon | |
| Exécution matériau de garnissage | aspect lisse; aspect lisse | |
| Couleur garniture | blanc | |
| Diamètre brosse | 115 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement sur machine | |
| Porte-outils | filetage | |
| Filetage | M14 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Grain | 120 | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage | |
| Type de produit | brosse boisseau | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 573531 120 | |
| EAN / GTIN | 9003173146330 | |
| Réf. fabricant | 34570193 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |