Poseban sustav za brzu promjenu četke za čišćenje ⌀ 115 mm 120

Artikl br.: 573531 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    49,61 € / Piece
  • od 5 Piece
    41,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 120
Boja bijela
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573531 120
EAN / GTIN 9003173146330
Broj proizvođača 34570193

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogeni brusni čepovi s mješavinom preciznog keramičkog zrna te aluminij oksida uz izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.

Upotreba:

Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
S integriranim M14 prihvatom za izravnu primjenu na kutnoj brusilici bez dodatnog pribora.