Cyfrowy suwmiarka wewnętrzna z systemem

Nr art.: 573-648-20
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłka pomiarowa MPE 30 µm
Odczyt 0,01 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 573-648-20
EAN / GTIN 4946368726960
Numer producenta 573-648-20
Numer L L40010 11479
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te suwmiarki wewnętrzne umożliwiają pomiary wewnątrz rowka i zapewniają następujące korzyści: Wersja specjalna przeznaczona do pomiarów wewnętrznych w trudno dostępnych miejscach.

Cecha szcz.:

  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 573-648
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 5 roku przy normalnym użytkowaniu
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,03 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,333 X 0,145 X 0,038 M
  • Maks. Szybkość reakcji: nieograniczona
  • Zakres pomiarowy: 20,1-170
  • Offset: 20,0 mm
  • Offset*: 20 mm
  • ORIGIN (punkt zerowy ABS): Tak

W dostawie:

In a box with SR44 battery