Digitální ABS vnitřníDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky, bodové měření 20,1-170 mm ocel, IP67

Artiklové číslo: 573-648-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Odchylka měření MPE 30 µm
Odečet 0,01 mm
Měřicí technika Digitální
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573-648-20
EAN / GTIN 4946368726960
Číslo výrobce 573-648-20
L-číslo L40010 11479
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní kalipery umožňují měření v rámci drážka a nabízejí následující výhody: Speciální konstrukce pro vnitřní měření v obtížně dosažitelných měřicích bodech.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Staré číslo článku: 573-648
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání
  • výstup dat: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,03 mm
  • Velikost / rozměr: 0,333 X 0,145 X 0,038 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 20,1 - 170
  • OFFSET: 20,0 mm
  • OFFSET*: 20 mm
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano

Rozsah dodávky:

V krabičce, včetně 1x baterie SR-44