Calibrador a vernier de ABS, 20-170 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: 573-648-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Desviación de medición MPE 30 µm
Lectura 0,01 mm
Metrología Digital
Desconexión automática
Lectura conmutable
Interfaz Interfaz USB
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573-648-20
EAN / GTIN 4946368726960
Número del fabricante 573-648-20
Número L L40010 11479
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos calibradores permiten realizar mediciones dentro de una ranura. Le ofrecen las siguientes ventajas: Diseño especial para mediciones internas en puntos de medición de difícil acceso

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo antiguo: 573-648
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 5 años con un uso normal
  • Salida de datos: Sí
  • Límite de la desviación de medición , , S MPE: +/-0,03 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,333 X 0,145 X 0,038 M
  • Máx. Velocidad de , reacción: Ilimitado
  • Rango de medición.: 20,1 - 170
  • OFFSET: 20,0 mm
  • OFFSET*: 20 mm
  • ORIGEN (punto cero ABS): Sí

Volumen de suministro:

En una caja, incluye 1 pila SR-44.

Productos adecuados