{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SDV-15E | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Montaż | pionowa | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka do wbudowania |
| Numer artykułu | 572-561 | |
| EAN / GTIN | 4946368373874 | |
| Numer producenta | 572-561 | |
| Numer L | L40010 2359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |