ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 150 mm ocel, svislé

Artiklové číslo: 572-561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Měřicí technika digital
Druh produktu Vestavné posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-561
EAN / GTIN 4946368373874
Číslo výrobce 572-561
L-číslo L40010 2359
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot. Funkce měření zpětného chodu.

Charakteristika:

  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • výstup dat: Ano
  • Přesnost: 0,03 mm
  • Velikost / rozměr: 0,355 X 0,08 X 0,035 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Model: SDV-15E
  • ON/OFF: Ano
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
  • Palcová/metrická: Metrické