{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SDV-15E | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Montaj | vertical | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Comutare Stand-by | ja | |
| Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | ja | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
| Tip produs | Riglă de măsurare |
| Cod articol | 572-561 | |
| EAN / GTIN | 4946368373874 | |
| Număr producător | 572-561 | |
| L-Număr | L40010 2359 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |