{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M12; M16 | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Średnica głowicy D1 | 40 mm | |
| Rozwartość klucza | 27 mm | |
| Materiał | Metal |
| Numer artykułu | 568987 | |
| EAN / GTIN | 4020772552053 | |
| Numer producenta | 568987 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |