Spændebolt

Art.-nr.: 568987
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype spændebolte
Gevind M M12; M16
Samlet længde L 80 mm
Hovedets diameter D1 40 mm
Nøglestørrelse 27 mm
Materiale Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568987
EAN/GTIN 4020772552053
Producentnummer 568987
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt
Poleret, med trykstykke af messing.

Egenskab:

  • Størrelse: 80L
  • Rille: 14
  • H ±0.1
    : 80
  • H1 min.
    : 148
  • H1 maks.
    : 180
  • H2 min.
    : 40
  • H2 maks.
    : 72
  • ØD1: 40
  • ØD2: 50
  • ØD3: 32
  • G1: M12
  • G2: M16
  • SW: 27
  • Vægt: 1310 g