• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspannbolzen

Artikel-Nr.: 568987
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M12; M16
Länge gesamt L 80 mm
Kopfdurchmesser D1 40 mm
Schlüsselweite 27 mm
Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568987
EAN / GTIN 4020772552053
Herstellernummer 568987
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufspannbolzen
brüniert, mit Messingdruckstück.

Merkmal:

  • Größe: 80L
  • Nut: 14
  • H ±0,1
    : 80
  • H1 min.
    : 148
  • H1 max.
    : 180
  • H2 min.
    : 40
  • H2 max.
    : 72
  • ØD1: 40
  • ØD2: 50
  • ØD3: 32
  • G1: M12
  • G2: M16
  • SW: 27
  • Gewicht: 1310 g

Services & Produktberater