{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 237AA | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 289 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Średnica otworu | 19 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | A160 |
| Numer artykułu | 568537 120 | |
| EAN / GTIN | 8718734418634 | |
| Numer producenta | 7000059972 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com |