Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm 120

Cod articol: 568537 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,99 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,16 € / buc.
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 289 mm
Denumirea producătorului 237AA
Denumirea granulaţiei 3M A160
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568537 120
EAN / GTIN 8718734418634
Număr producător 7000059972

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Suprafaţa cu structură fină piramidală garantează cea mai bună finisare şi cea mai mare durabilitate. Recomandate în special pentru şlefuirea intermediară a tablelor din inox.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.