Minischuurband ⌀ 90×100 mm 120

Artikelnummer: 568537 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 289 mm
Fabrikantnummer 237AA
3M-korrelaanduiding A160
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568537 120
EAN/GTIN 8718734418634
Nummer fabrikant 7000059972

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een uitstekende finish en zeer lange standtijd. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.