Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, 237AA, Rakeisuus: 120

Tuote nro.: 568537 120
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,64 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 289 mm
Valmistajamerkintä 237AA
3M-raekokomerkintä A160
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 568537 120
EAN / GTIN 8718734418634
Valmistajan numero 7000059972
Valmistaja Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Hienorakenteinen pyramidipinta takaa parhaimman viimeistelytuloksen ja pisimmän käyttöiän. Sopii erityisesti teräslevyjen välihiontaan.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin