Ściernice walcowe, włókninowe (ZA), ⌀ 100×100 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 568477 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy walcowy
Średnica 100 mm
Szerokość wałka 100 mm
Średnica otworu H 19 mm
stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 2 800 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Maks. porównanie ziarnistości 100
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568477 100
EAN / GTIN 4062406287092
Numer producenta 568477 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary ⌀ 100×100 mm lub wykonanie wąskie ⌀ 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący ⌀ 19 mm z wieloklinem.
Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA). Idealne do obróbki stali stopowej.

Zastosowanie:

Szybkie czyszczenie i gładzenie powierzchni.

Wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o ⌀ 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.