Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (ZA), ⌀ 100×100 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 568477 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Diametru 100 mm
Lățime cilindru 100 mm
Diametrul găurii H 19 mm
Grad de fineţe medie
viteza recomandată max. 2.800 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 568477 100
EAN / GTIN 4062406287092
Număr producător 568477 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de prindere ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
Material abraziv deosebit de rezistent şi structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). Ideal pentru prelucrarea oţelului superior.

Aplicaţie:

Curăţare şi netezire rapidă a suprafeţelor.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.