Lamellás csiszolóhenger vlies (ZA) 100

Cikkszám: 568477 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 19

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcseméret 100
Csiszolóeszköz alapja Tisztító vlies
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Henger ⌀ 100 mm
Henger szélessége 100 mm
Furat ⌀ 19 mm
Ajánlott fordulatszám 2 800 min-1
Termék fajtája Vlies lamellás csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568477 100
EAN / GTIN 4062406287092

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Standard méretek ⌀ 100×100 mm, ill. karcsú kivitel ⌀ 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat ⌀ 19 mm, többszörös ékhoronnyal.
Különösen ellenállóképes és finom szerkezetű vlies cirkon korunddal (ZA). Ideális nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Felületek gyors tisztítása és simítása.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger ⌀ esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.