Multiple clamping system ″EasyVise″

Nr art.: 568438
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 568438
EAN / GTIN 4020772529550
Numer producenta 568438
Numer L L30110 102210
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Multi-clamping system EasyVise, basic set for 2- or 4-fold voltages in a practical case.
System made of high-strength aluminum, black anodized. Clamping jaws and supports made of hardened steel.

Cecha szcz.:

  • B Jaw width: 28 mm
  • FSP: 10 kN
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • AF: 19 mm
  • Md: 40 Nm
  • Weight: 2505 g
  • A Clamping width of 2-fold voltages: 9 – 82 mm
  • A Clamping width of 4-fold voltages: 9 – 32 mm
  • B1: 48 mm
  • C: 44 mm
  • C1: 60 mm
  • E: 2.8 mm
  • H 2-fold voltages: 82.2 – 151.2 mm
  • H 4-fold voltages: 118.8 – 156.8 mm