Système de serrage multiple « EasyVise »

Réf.: 568438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 568438
EAN / GTIN 4020772529550
Réf. fabricant 568438
Article hors catalogue L30110 102210
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Système de serrage multiple EasyVise, set de base pour un tension à 2 ou 4 plis dans une mallette pratique.
Système en aluminium haute résistance, anodisé noir. Mors de serrage et supports en acier trempé.

Caractéristique(s):

  • B largeur de mâchoire: 28 mm
  • FSP: 10 kN
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Md: 40 Nm
  • Poids: 2505 g
  • Un ouverture 2-Way tension: 9 - 82 mm
  • Un ouverture 4-Way tension: 9 - 32 mm
  • B1: 48 mm
  • C: 44 mm
  • C1: 60 mm
  • E: 2,8 mm
  • H 2x tension: 82,2 - 151,2 mm
  • H 4x tension: 118,8 - 156,8 mm