Vícenásobný upínací systém „EasyVise“

Artiklové číslo: 568438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 568438
EAN / GTIN 4020772529550
Číslo výrobce 568438
L-číslo L30110 102210
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Víceupínací systém EasyVise, základní sada pro 2- nebo 4-násobný napětí v praktickém pouzdře.
Systém je vyroben z vysokopevnostního hliník, černý eloxovaný. Upínací čelisti a podpěry z kaleného ocel.

Charakteristika:

  • Šířka čelistí B.: 28 mm
  • FSP: 10 kN
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • OK: 19 mm
  • Md: 40 Nm
  • Hmotnost: 2505 g
  • 2cestný rozpětí napětí: 9 - 82 mm
  • 4cestný rozpětí napětí: 9 - 32 mm
  • B1: 48 mm
  • C: 44 mm
  • C1: 60 mm
  • E: 2,8 mm
  • H 2x napětí: 82,2 - 151,2 mm
  • H 4x napětí: 118,8 - 156,8 mm