Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Tarcze ścierne mocowane na rzepy (CER) Q.Silver ACE 15 otworów, ⌀ 150 mm, ziarnistość: 240

Nr art.: 567558 240

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567558 240
EAN / GTIN 6416868552362
Numer producenta 3261109925
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy na podłożu papierowym. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.
tarcze ścierne mocowane na rzepy Q.Silver ACE z półotwartym pokryciem. Duża wydajność obróbki ubytkowej i większa trwałość. Ziarno ceramiczne (CER) ze ściernym pokryciem, papierem C lub D.

Zastosowanie:

Na szlifierkach mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567990 (możliwość odsysania pyłu). Uniwersalny wyrób do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego wszystkich powierzchni metalowych i z tworzywa sztucznego, powłok lakierniczych i drewna.
Nadają się zwłaszcza do twardych i wymagających powierzchni.