Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Klett-Schleifscheibe (CER) Q.Silver ACE Lochung 15fach, ⌀ 150 mm, Körnung: 240

Artikel-Nr.: 567558 240

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567558 240
EAN / GTIN 6416868552362
Herstellernummer 3261109925
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben mit Papierträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
Klett-Schleifscheibe Q.Silver ACE mit halboffener Streuung. Hohe Abtragsleistung und erhöhte Standzeit. Keramikkorn (CER) mit schleifaktiver Beschichtung, C- bzw. D-Papier.

Verwendung:

Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.
Besonders für harte und anspruchsvolle Oberflächen geeignet.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit