Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque abrasif auto-agrippant (CER) Q.Silver ACE 15 perforations, ⌀ 150 mm, Grain: 240

Réf.: 567558 240

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 567558 240
EAN / GTIN 6416868552362
Réf. fabricant 3261109925
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippant avec support papier. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de adhésif.
Disque abrasif auto-agrippant Q.Silver ACE avec structure semi-ouverte. Grande capacité d'enlèvement de matière et durée de vie accrue. Grain de céramique (CER) avec revêtement abrasif, papier C ou D.

Utilisation:

Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et les bois.
Convient particulièrement aux surfaces dures et difficiles.