{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 125 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa; Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep; Z warstwą chłodzącą | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 567511 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875451618 | |
| Numer producenta | 745161 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |