{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular; Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Poliéster | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Acero fino; acero; Titan | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 567511 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875451618 | |
| Número del fabricante | 745161 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |